曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 100個入

基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 100個入 - SAMTEC
仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1987アズワン品番65-7563-21内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67051357SEAM-20-11.0-S-08-2-A-K-TR
467,000
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする