SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 150個入
仕様
●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1985
アズワン品番
65-7562-98
内容量
1セット(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67051366
SEAM-20-07.0-S-08-2-A-K-TR
¥
667,000
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表