SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 1200個入
仕様
●入数:1リール(1200個入り)●シリーズ:ST5-10-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5842
アズワン品番
65-7683-39
内容量
1セット(1200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67051944
ST5-10-1.00-L-D-P-TR
¥
508,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表