TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板接続用ピンヘッダ 2極 24.4mm 1列
TE Connectivity Dynamic 8000 シリーズ水平基板実装ヘッダです。黒色です。電線対基板コネクタシステムです 基板実装は水平 動作温度: -55 → 105 ℃
仕様
●シリーズ:Dynamic 8000●ピッチ:24.4mm●極数:2●行数:1●接続方向:横型●コード番号:217-9971
アズワン品番
65-7706-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67052985
1-2351965-2
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表