WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 2極 4.2mm 2列 1袋 5個入
Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。白色です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:2●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8770
アズワン品番
65-7530-92
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67053098
64900219522
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表