ワゴジャパン
基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1袋 10個入
90 ° ピンヘッダ
エルボーピン、基板へのはんだ付け用 基板に平行なプラグ方向
仕様
●シリーズ:MCS●ピッチ:5.08mm●極数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:12.0A●コード番号:181-4692
アズワン品番
65-7791-18
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67053107
231-532
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表