EDAC
基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●コード番号:238-8312
アズワン品番
65-7783-67
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67053484
140-503-417-060
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表