ハーティング
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列
Harting har モジュラ F4 モジュールコネクタは、定格電流が 6 A です。ウェーブはんだ付け終端が付いています。ポリアミド製 角度付き
仕様
●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:229-8189
アズワン品番
65-7660-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67054349
2519041201
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表