フエニックス・コンタクト
基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 50個入
仕様
●シリーズ:PCV●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:240-1134
アズワン品番
65-7500-08
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67054376
1131531
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表