SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列
仕様
●シリーズ:IPL1-125-02-L-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8768
アズワン品番
65-7705-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67054577
IPL1-125-02-L-D-K
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表