ワゴジャパン
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 1袋 5個入
仕様
●シリーズ:MCS●ピッチ:2.5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●定格電流:4.0A●コード番号:189-6379
アズワン品番
65-7503-58
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67055180
733-136
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表