SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 64個入
仕様
●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:QTE-040-02-L-D-A-K●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9059
アズワン品番
65-7693-56
内容量
1セット(64個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67055609
QTE-040-02-L-D-A-K
¥
119,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表