WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 150個入
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3481
アズワン品番
65-7517-75
内容量
1セット(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67055925
662308235922
¥
64,800
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表