TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 1箱 240個入
仕様
●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6815
アズワン品番
65-7578-94
内容量
1箱(240個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67057386
2316102-6
¥
21,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表