WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 4147Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 グレー / 白 1箱 168個入
仕様
●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー / 白●定格電圧:1.3 kV 、300 V ac●シリーズ:4147B●幅:14.3mm●コード番号:191-5700
アズワン品番
65-7640-04
内容量
1箱(168個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67060816
691414720005B
¥
85,500
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください