ワゴジャパン
基板用端子台 6mmピッチ 1袋 5個入
261シリーズ
押ボタン式スプリングクランプの端子台で、すばやい結線と抜線が可能です。 各端子台には固定用フランジが付いています。
仕様
●ピッチ:6mm●実装タイプ:ねじ取り付け●定格電流:26A●定格電圧:500 V●材質:ナイロン●コード番号:815-868
アズワン品番
65-7753-30
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67061166
261-106/341-000
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください