ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 161mm x 4.7 mm 黒 ポリアミド 1袋 5000個入
HellermannTyton 1 ピース固定タイは、長さ 161 mm、幅 4.7 mm です。黒色です。ポリアミド製です。結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様
●長さ:161mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50S●コード番号:218-1694
アズワン品番
65-7453-85
内容量
1袋(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67064219
157-00033
¥
303,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください