ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 225mm x 5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 1000個入
矢印付き一体型固定タイ
非解除式、白ナイロン製プッシュ取り付けタイ 各タイは、取り付け穴に素早く簡単に挿入可能なプッシュインデバイスが組み込まれています。
最大パネル厚: 3 mm
仕様
●長さ:225mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:1000pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RT50SFK●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コンテンツ:ウィング●コード番号:877-6323
アズワン品番
65-7480-51
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67064386
115-06960 RT50SFK-PA66-BK
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください