フエニックス・コンタクト
光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入
仕様
●種類:SC●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3146
アズワン品番
65-7489-35
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67064955
1208094
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください