TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
光ファイバコネクタ プラグ Expanded Beam EB16
仕様
●シリーズ:EB16●種類:プラグ●片面/両面:シンプレックス●ファイバサイズ:126μm●光ファイバの種類:Expanded Beam●コード番号:233-7603
アズワン品番
65-7484-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67065059
2828502-1
¥
123,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください