AMPHENOL
光ファイバコネクタ レセプタクル LCF TV
仕様
●シリーズ:LCF TV●種類:レセプタクル●コネクタポリッシュ:APC, LC●片面/両面:デュプレックス●コード番号:239-3595
アズワン品番
65-7780-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67065068
LCFTV20GN
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください