曜日別特売

三価ブラック Pタイプナベ 2.6×20 2500本入

三価ブラック Pタイプナベ 2.6×20 2500本入 - サンコーインダストリー

表面処理:三価ブラック
径×長さ:M2.6×20

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:261-1225アズワン品番67-1267-38内容量1箱(2500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6707313630-00-2000-0026-0200-04
6,860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする