曜日別特売

取り付けキャリア 222 取り付けキャリア for use with フレキシブル導体 1袋 10個入

取り付けキャリア 222 取り付けキャリア for use with フレキシブル導体 1袋 10個入 - ワゴジャパン

222シリーズ端子台
このシリーズのコンポーネントは、異なる断面の単線、より線、細より線導体にあらゆる接続ソリューションを提供します。異なるタイプやサイズの配線や導体に実用的で迅速な安全接続を実現します。
222 シリーズの特長と利点:
迅速な安全接続 工具不要
製品用途の情報
照明器具、スピーカー、扉などの主電源や車載用配線向けに、迅速で安全に接続します。
222 シリーズの内容: ; 4751437 4751437 222-412、3 極ヒューズなし Termin

仕様●種類:取り付けキャリア●併用可能製品:フレキシブル導体●シリーズ:222●コード番号:758-1666アズワン品番65-7785-36内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67097740222-510
2,540
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする