ムサシ
充電式ハンディ&ポールチェーンソー用替刃
充電式ハンディ&ポールチェーンソー用の替刃です。
仕様
●ピッチ:3/8インチ●コマ数:28●適合機種:PCS-6001●長さ:6インチ●ドライブリンク数:28●90PX-28●原産国:中国●コード番号:382-7207
アズワン品番
67-2237-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67098370
CS-91
¥
2,656
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください