ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
照光式押しボタンスイッチ7.5Φボタン 黄透明
仕様
●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:TP●概要2:Φ7.5●概要3:照光タイプ●概要4:色:黄透明
アズワン品番
67-0443-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67099237
140007000000
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください