フエニックス・コンタクト
接続式端子台 スクリュー UT 4 OGシリーズ 41A 1袋 5個入
TBシリーズ
仕様
●色:オレンジ●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 4 OG●結線方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●モデル番号:UT 4 OG●コード番号:776-8242
アズワン品番
65-7588-62
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67100269
3045101
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください