セトクラフト
折畳バッグ Happy days
雨の日と音楽をモチーフにしたHappy daysシリーズ。
可愛らしいてるてる坊主がポイント。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
仕様
●本体サイズ:幅30×奥行10×高さ27cm●本体重量:46g●個装サイズ:幅15×奥行12.5×高さ3cm●個装重量:47g●材質●▼ポリエステル●生産国:中国
アズワン品番
65-8913-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67100497
SCB-2102
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください