MURATA(村田製作所)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 72W 1セット 42個入
仕様
●入数:1トレイ(42個入り)●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.125 → +0.125%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:72W●シリーズ:UWE●コード番号:238-7144
アズワン品番
65-7227-21
内容量
1セット(42個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67100594
UWE-12/6-Q48NB-C
¥
745,000
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください