SAMTEC
端子ストリップ 100極 6.35mm 2列 1セット 4個入
Samtec 平方ポストヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。鉛フリーはんだ付けに対応しています
仕様
●入数:1チューブ(4個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:6.35mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●コード番号:226-3524
アズワン品番
65-7602-93
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67131498
TSM-150-01-S-DH
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表