SAMTEC
端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入
仕様
●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5078
アズワン品番
65-7568-56
内容量
1セット(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67131620
IPBT-108-H1-T-D-RA-GP
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表