SAMTEC
端子ストリップ 20極 5mm 4列
仕様
●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:20●行数:4●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5144
アズワン品番
65-7574-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67131674
MPTC-02-16-02-01-01-L-RA-LC
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表