SAMTEC
端子ストリップ 8極 1mm 2列 1セット 400個入
Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列に 4 ポジションあります。コンタクト部分とテールに 0.0000762 mm の金が付いています。2 列縦型
仕様
●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1843
アズワン品番
65-7637-31
内容量
1セット(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67131787
T1M-04-GF-DV
¥
187,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表