SAMTEC
端子ストリップ 90極 1.27mm 2列
仕様
●シリーズ:YFT●ピッチ:1.27mm●極数:90●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-2033
アズワン品番
65-7635-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67131814
YFT-20-05-H-05-SB-K-TR
¥
3,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表