WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1セット 38個入
仕様
●入数:1チューブ(38個入り)●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8333
アズワン品番
65-7637-45
内容量
1セット(38個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67132225
1824820000
¥7,900
¥
7,798
¥8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください