WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1セット 28個入
仕様
●入数:1チューブ(28個入り)●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8347
アズワン品番
65-7598-72
内容量
1セット(28個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67132356
1824890000
¥7,180
¥
6,998
¥7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください