日本モレックス(molex)
端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 75mm 1袋 5個入
仕様
●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL11028●コード番号:233-4831
アズワン品番
65-7367-41
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67132557
215348-2101
¥
910
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください