電動アクチュエータ取り付け EHAM 毎日午前 シリーズ

電動アクチュエータ取り付け EHAM 毎日午前 シリーズ - Festo

Festo 取り付けキットは、ロータリーグリッパーモジュールとアダプタキットの間に配置されています。これは任意の位置で組み立てることができます。サイズ:40 CRC:1 (低腐食ストレス) 周囲温度:-10 → 70 ℃

仕様●アクチュエータタイプ:取り付け機器●コード番号:203-1281アズワン品番65-8013-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67134158EHAM-E20-40
47,700
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする