BELDEN
同軸ケーブル 100m
用途 50 Ω 低損失同軸伝送ケーブル、動作周波数: 5 → 6000 MHz
仕様
●入数:1リール(100m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:H155●外径:(Jacket) 5.4mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:85 dB @ 30→ 1000 MHz●長さ:100m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-30→ 、70 ℃●コード番号:187-6111
アズワン品番
65-7363-72
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67135515
H155A01.00B100
¥
85,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください