曜日別特売

銅線 200mm 1袋 10個入

銅線 200mm 1袋 10個入 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electrics アースブレードは、長さが 200 mm 2 の 50 mm 2 の編組になっています。不慮の接触に対する保護 特別に設計された 小型

仕様●断面積:50 mm2●長さ:200mm●コード番号:221-0692アズワン品番65-7460-37内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67137229NSYEB2050D8
181,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする