つくし工房
熱中症対策つるしっこ
3箇所の穴の位置で・ロープ用・バリケード用・単管用の3通りの使い方ができます。
携帯型の熱中症計に表示されたWBGT値がどういった状況を指しているのか一目でわかります。
熱中症への注意喚起に。
仕様
●表示内容:WBGT値及び熱中症予防のための行動指針●取付仕様:吊り下げ型●横(mm):350●縦(mm):670●厚さ(mm):0.5●ロープ・バリケード・単管パイプ吊り下げ型●材質/仕上:ポリエチレン●原産国:日本●コード番号:367-1993
アズワン品番
67-2221-61
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67137667
SK-582
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください