EAO
非常停止用押釦スイッチ
堅牢なモノブロック 確実でフェイルセーフな設計 非常に短いバックパネル奥行き 魅力的でモダンなデザイン 信頼性が高く、長寿命です はっきり見える照明
仕様
●シリーズ:Compact●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:緑●接点構成:1NC、1NO●深さ:26mm●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65、IP67●回路:単極単投●定格電圧:240V ac●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2039
アズワン品番
65-7833-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67139435
84-5330.0020
¥
7,810
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください