曜日別特売

鼻水吸引器「鼻水すいと~る」 グリーン

鼻水吸引器「鼻水すいと~る」 グリーン - ドリテック

乳幼児の鼻水を自宅ですっきり吸引できる電動式鼻水吸引器
通常ノズルと赤ちゃんの小さな鼻や鼻の奥にも使える細めノズル
手元のチューブクリップをつまんで吸引力を調整もかんたん
一時置きできて衛生的に使えるチューブクリップフォルダー
吸引圧‐83kPa±10%で鼻水をしっかり吸引
吸引部は分解可能、丸洗いできて衛生的

仕様●サイズ:約 幅220×奥行110×高さ160mm●重量:1.04kg●材質:ABS樹脂●電源:専用ACアダプター●吸引圧:ー83kPa±10%●吸引ボトル容量:190ml●定格時間:5分アズワン品番65-8302-09内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67139636HK-100GN
12,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする