シュナイダーエレクトリック
編組アースリード 150mm 1袋 10個入
長さ 150 mm のサイズ 10 mm 2 の Schneider Electrics アース編組。不慮の接触に対する保護 特別に設計された 小型
仕様
●電池タイプ:6.5 mm●導体材質:錫めっき銅●断面積:10 mm2●長さ:150mm●ケーブル形状:アースリード●シリーズ:Spacial●コード番号:221-0691
アズワン品番
65-7461-95
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67140020
NSYEB1510D6
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表