安全興業
立て看板 スリムハーフブロー看板
ブロー製看板で、鉄板を差し替えて利用ください。
裏の支え板は収納できます。
工事現場や駐車場や工場、倉庫などあらゆる看板に。
仕様
●間口(mm):335●高さ(mm):1050●色:黄●幅(mm):335●折りたたみ可否:可●収納時(mm):50●本体:樹脂ブロー成型品●差し込み式●看板枠のみ●原産国:日本●コード番号:436-7222
アズワン品番
67-2336-95
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67141429
BSHW
¥
7,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください