JTC
ダブルエンドパネルリムーバー
スチール製 内装のパネルなどの取り外しに VW AUDI
用途
40°曲がり&ストレート
材質:CR-MO
硬度:HRC45°
全長:290mm
フロントエンドの厚さ:0.6mm
溝幅:9mm
適合純正品番:80-200
全長(mm)
290
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66181406
JTC7205
¥
4,980
¥
4,855
¥
5,341
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください