JTC
12PCS 超ショートソケットセット
狭いエンジン回りで大活躍!! 通常のソケットより10mmも短い!
用途
別売りのJTC7656と組み合わせれば超便利!
差込:12.7mm/22mm
ソケット高さ:28mm
サイズ: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
差込角(mm)
12.7/22
セット商品数
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66180907
JTCJ412M
¥
9,800
¥
9,555
¥
10,511
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください