JTC
エンジンクレーン2t エアーポンプ仕様
エアーポンプ仕様
エアー式で楽々ジャッキアップ
組立完成検品済み
用途
車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。
最大荷重:2トン
本体重量:90kg
能力:2t
使用空気圧:0.8MPa以下
能力(t)
2
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66181214
JTC2001CA
¥
128,000
¥
124,800
¥
137,280
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
北海道地方
1
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません