PAFHL FIGHTAGONⅡ P8901

PAFHL FIGHTAGONⅡ P8901 - PAFHLPAFHL FIGHTAGONⅡ P8901 - PAFHLPAFHL FIGHTAGONⅡ P8901 - PAFHLPAFHL FIGHTAGONⅡ P8901 - PAFHLPAFHL FIGHTAGONⅡ P8901 - PAFHL

足元が危険な現場で大活躍。釘やガラス片等から足裏を保護する防弾素材のケブラー繊維をソールに装備したセフティーシューズです。
カラーはバリエーション豊富に選べる全4色。作業だけでなく私服にも合わせやすいデザインも大好評です。
つま先保護の先芯には丈夫な鋼製先芯を使用しています(JSAA A種相当)。
鋼製先芯と踏み抜き防止仕様で片足僅か約378g。軽くて快適な履き心地です。
アッパーはメッシュ素材を採用しておりムレにくく、インソールも通気性が高い素材を使用しています。
耐摩耗性に優れたゴム素材と滑りにくさを考慮したアウトソールを採用しています。
枕元に常備したい防災用としてもお勧めです。

用途一般作業全般形状ローカット材質(アッパー)ポリエステル材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)378(26cm)機能踏み抜き防止、軽量、通気性、耐滑、耐摩耗性材質(先芯)鋼製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※先芯が入るので普通の靴よりやや大きく作っています。お手持ちのスニーカーが26.5cmの場合、このセフティーシューズでは26.0cm程度が目安です。余裕も考慮した上、お選びください。
全28種類を絞り込む
サイズ(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66180530P8901ホワイト24.59.4
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180539P8901ホワイト259.6
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180548P8901ホワイト25.59.7
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180557P8901ホワイト269.8
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180566P8901ホワイト26.59.9
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180575P8901ホワイト2710
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180584P8901ホワイト2810.2
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180600P8901オレンジ24.59.4
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180609P8901オレンジ259.6
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180618P8901オレンジ25.59.7
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180627P8901オレンジ269.8
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180636P8901オレンジ26.59.9
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180645P8901オレンジ2710
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180654P8901オレンジ2810.2
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180670P8901グリーン24.59.4
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180679P8901グリーン259.6
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180688P8901グリーン25.59.7
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180697P8901グリーン269.8
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180706P8901グリーン26.59.9
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180715P8901グリーン2710
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180724P8901グリーン2810.2
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180740P8901レッド24.59.4
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180749P8901レッド259.6
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180758P8901レッド25.59.7
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180767P8901レッド269.8
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180776P8901レッド26.59.9
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
66180785P8901レッド2710
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
66180794P8901レッド2810.2
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする