曜日別特売

パドル式レベルスイッチ(PRL-100EBL)LEDランプ

パドル式レベルスイッチ(PRL-100EBL)LEDランプ - 東和制電工業(TOWA)

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能

タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66221769PRL-100EBL-5K65A-100V-L-420~570-F-(45x200)-LED羽根:F-(45×200)L-420~570AC100/110
137,000
129,800
142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66221778PRL-100EBL-5K65A-200V-L-420~570-F-(45x200)-LED羽根:F-(45×200)L-420~570AC200/220
137,000
129,800
142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66221787PRL-100EBL-5K65A-100V-L-450~600-W-1(80x80)-LED羽根:W-1(80×80)L-450~600AC100/110
120,000
119,800
131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66221796PRL-100EBL-5K65A-200V-L-450~600-W-1(80x80)-LED羽根:W-1(80×80)L-450~600AC200/220
120,000
119,800
131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66221805PRL-100EBL-5K65A-100V-L-620~970-F-(45x200)-LED羽根:F-(45×200)L-620~970AC100/110
141,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66221814PRL-100EBL-5K65A-200V-L-620~970-F-(45x200)-LED羽根:F-(45×200)L-620~970AC200/220
141,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66221830PRL-100EBL-5K65A-100V-L-650~1000-W-1(80x80)-LED羽根:W-1(80×80)L-650~1000AC100/110
124,000
119,800
131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66221839PRL-100EBL-5K65A-200V-L-650~1000-W-1(80x80)-LED羽根:W-1(80×80)L-650~1000AC200/220
124,000
119,800
131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66221848PRL-100EBL-5K65A-100V-L-720~1170-F-(45x200)-LED羽根:F-(45×200)L-720~1170AC100/110
149,000
148,800
163,680(税込)
36日以内出荷
返品不可
66221857PRL-100EBL-5K65A-200V-L-720~1170-F-(45x200)-LED羽根:F-(45×200)L-720~1170AC200/220
149,000
148,800
163,680(税込)
36日以内出荷
返品不可
66221866PRL-100EBL-5K65A-100V-L-750~1200-W-1(80x80)-LED羽根:W-1(80×80)L-750~1200AC100/110
132,000
129,800
142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66221875PRL-100EBL-5K65A-200V-L-750~1200-W-1(80x80)-LED羽根:W-1(80×80)L-750~1200AC200/220
132,000
129,800
142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする