抗菌ケース付おしぼり

抗菌ケース付おしぼり - スケーター抗菌ケース付おしぼり - スケーター抗菌ケース付おしぼり - スケーター抗菌ケース付おしぼり - スケーター抗菌ケース付おしぼり - スケーター抗菌ケース付おしぼり - スケーター

行楽や普段使いに便利なおしぼりとケースのセット。
開けやすいように持ち手が付いたクリアな透明素材のケースです。
濡れたおしぼりを凍らせてお弁当と一緒に持つと保冷剤代わりになっておすすめです♪
名前シール付き。

材質ケース:AS樹脂、おしぼり:綿100%寸法(mm)おしぼり:約320×280質量(g)約65ケース寸法(mm)約横58×縦44×高さ125耐熱温度(℃)ケース:100
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※ケースは自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用は絶対にしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66181914OA5AG1個(67g)アリエル24
850
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
66181930OA5AG1個(65g)ラプンツェル24
850
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする